Magasságállító elem
Magasságkiegyenlítő idom
MAGASSÁG KIEGYENLÍTŐ 1KN
Cikksz. 0862005100
EAN 4024835587914
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Függesztett csővezetékek, szellőzőcsatornák stb. magasság-kiegyenlítésére
![]() | |
Hosszúság (L) | 30 mm |
Szélesség (B) | 40 mm |
Magasság (H) | 56 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 10,5 mm |
Belső szélesség (Bi1) | 22 mm |
2. belső szélesség (Bi2) | 11 mm |
Belső magasság (Hi) | 10 mm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 1 kN |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 100,739 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |