Magas profilú nejlonbetétes záróanya (nem fémbetétes)
DIN 982 acél, 8, sárgára horganyzott
Cikksz. 03717836
EAN 4045727518878
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 982 szabványt visszavonták, és az ISO 7040 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5., 8., 10. szilárdsági osztályokra vonatkozik).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (h1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Szabványok | DIN 982 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |