Machine tap, HSCo, multi UNF, form C
Machine tap, HSCo, multi UNF, form C
Obj. č. 0659880285
EAN 4056807645001
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ závitu | UNF |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2.5xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích | UNF 4 in |
Počet chodů na palec | 48 |
Délka | 56 mm |
Průměr stopky | 3,5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Forma | C |
Průměr jádrového otvoru | 2,4 mm |
Úhel šroubovice | 40° (pravý) |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | 2BX |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Slitiny hliníku, Hliník, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Hliníkové kované slitiny |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!