MacPherson rugófeszítő készlet
Mac-Pherson rugófeszítő készlet
MACPHERSON-RUGÓFESZ.KLT.
Cikksz. 071352520
EAN 4038898993421
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és hatékony működés
Ütvecsavarozókkal használható
Robusztus és univerzális felhasználásra
Süllyesztékben kovácsolt, könnyen cserélhető nyomólapok
Megvédi a festett rugófelületeket
Porbevonatos nyomólapok
A rugóstagok széles választékához, különösen nehéz járművek számára
18 000 N-os nagy feszítőerő
Speciális nyomólapok kúpos és gömbölyű rugókhoz
Biztonsági okokból a kúpos és gömbölyű rugók csak a megfelelő befogólapokkal feszíthetők (lásd a jármű táblázatot)
Adatlapok(X)
![]() | |
Szorítóerő | 18000 N |
Min./max. rugóátmérő | 80-195 mm |
Darabszám a készletben | 5 darab |
Anyag | Acél |
SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG