MULTI térdvédő párnák
Térdvédő, MULTI
TÉRDVÉDŐ MULTI
Cikksz. 089903003
EAN 4065746507400
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított
Kopásálló PU felület, rendkívül csúszásbiztos
Nagyon kényelmes
- A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához
- Kis tömeg (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos
Nem alakul ki nyomás az egyik oldalon, nem vág be a térd hátsó részébe
A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár
A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén
Kiváló minőségű anyag
- 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől
- Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők
- A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak
A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Anyag | Poliuretán |
Szín | Fekete |
EN szabvány | EN14404:2004 + A1:2010 |
Alkatrészek száma | 1 Pár |