MŰHELY SZERSZÁMOS KOCSI ORSY 8.4 RENDSZERHEZ
SZERSZÁMKOCSI-ÜRES-PLUS-8.4-7F-DW
Cikksz. 5584840007
EAN 4099618699993
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fényes, szürke felülettel tervezett műhelykocsi bármely munkahelyen modern hangulatot teremt
Masszív acélból és műanyagból készült, amelyek tartósan hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosítanak
A porszórt felület fokozza az ellenállóképességet a kopással és a sérülésekkel szemben, az idő múlásával is fenntartva makulátlan megjelenését
Teljesen kihúzható fiókokkal rendelkezik, könnyű hozzáférést biztosítva a benne tárolt szerszámokhoz és felszerelésekhez
Kompakt méretei miatt ideálisan illeszkedik a különböző műhelykörnyezetekhez, mivel bőséges tárolóhelyet biztosít, mégsem foglal el túl nagy helyet
Adatlapok(X)
Szín | Szürke, RAL 7042-höz hasonló |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 741 x 447 x 980 mm |
Görgők száma | 7 Pár |
Bevonat | Por szórt /műanyag |
Fiókok száma | 7 darab |
Anyag | Acél / műanyag |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Teherbírás | 300 kg |