Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MUG-ZD 8 kagyló kialakítású bútorfogantyú

Süllyesztett bútorfogantyú, MUG-ZD 8
FOGANTYÚ-DESIGN-(MUG ZD8)-FEK-MATT-49MM

Cikksz. 0685310542

EAN 4061975356512

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MUG-ZD 8 kagyló kialakítású bútorfogantyú

Cikksz. 0685310542
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
Az MUG-ZD 8 süllyesztett bútorfogantyú kerek és cinköntvényből készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Lakkozott

Fényességi fok

Matt

Szín

Fekete

Polcél magassága (H1)

2 mm

Átmérő (D)

49 mm

Belső átmérő (D1)

31 mm

Marófurat mélysége (FT)

11 mm

Furatátmérő (BD)

45 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk