MS 5000 rúdzár Csap mérete: 38 mm
Rúdzár, MS5000, 38 mm csapátmérő
Cikksz. 0683532416
EAN 4052703260218
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vagyontárgy zár folytonos forgórudakhoz, átm. 8 mm
- Utólag is felszerelhető az erősített zárás opció
- A forgógomb és a cserélhető zármag kombinálásának a lehetősége
Az erősített zárás opcióval rendelkező cserélhető hengerzár zármagok utólag nem távolítható el.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tüskeméret | 38 mm |
A következő ajtóvastagsághoz | 19 mm |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
8 mm-es forgórúd lehetséges | Igen |
Kombinált rendszer | Igen |
Záráskényszer | Lehetséges |
Hengerátmérő | 18 mm |
18–21 mm-es furatméret lehetséges | Igen |
ROZETTA MS5000 ZÁRHOZ-(NI)-D18MM