Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MINI WLH 0.5 akkus LED-es kézilámpa

Akkus LED kézilámpa, WLH 0.5
LÁMPA-VEZETÉK NÉLKÜLI-LED-MINI-WLH0.5

Cikksz. 0827940055

EAN 4065746795678

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MINI WLH 0.5 akkus LED-es kézilámpa

Cikksz. 0827940055
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
Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
  • Kicsi, kompakt, rendkívül fényes

  • A legújabb lítium-polimer akkumulátortechnológia a rövid feltöltési időhöz és a tartós világításhoz

  • Erős mágnessel a kapocsban

  • Három világítási mód – nagy teljesítmény (500 lumen max. 1 percig), normál teljesítmény (300 lumen) és kis teljesítmény (100 lumen)

  • Töltésjelző (1x piros/zöld LED)

  • Övcsíptető


Szállítási terjedelem:


  • Kézilámpa, mágneses töltőkábel USB-A csatlakozóval
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható beltéren és száraz helyiségekben

Fényáram

300 lm

Min./max. világítási időtartam

1,5-3 ó

Töltési idő

2,5 ó

Ütésállóság

IK07

IP érintésvédelemi osztály

IP X3

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Lítiumpolimer

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Csatlakozótípus

USB, A típus, Mágneses töltés

Vezetékhossz

1000 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 35 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

89 x 21 x 16,3 mm

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk