MIG welding wire, K-NGS 11
MIG welding wire, K-NGS 11
Obj. č. 0982009045
EAN 4056807480862
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Průměr drátu (Ø) | 0,9 mm | 
| Navinutý na cívce | Ano | 
| Druh cívky | Plastová cívka | 
| Materiál | Ocel | 
| Min. podélné roztažení | 23 % | 
| Min. pevnost v tahu | 530 N/mm² | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 4,500 kg | 
| Ochranná atmosféra | 0 - nehodí se |