Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

MIG-Schweißbrenner MB 15 AK GRIP

MIG/MAG-Schweißbrenner MB 15 AK GRIP, BINZEL
SHWSBRENN-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

Art.-Nr. 0708001319

EAN 4058794697285

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG-Schweißbrenner MB 15 AK GRIP

Art.-Nr. 0708001319
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
Belastung 60 % 180 A CO2 150 A


Mischgas.


Draht Ø 0,6-1,0 mm



Optimale Brennerbauweise sorgt für eine genaue und komfortable Bedienung.


  • Ergonomischer kurzer Griff – erreicht auch schwer zugängliche Stellen

  • Soft-GRIP-Komponenten mit Daumenauflage – hervorragende Handhabung unter normalen und extremen Bedingungen

  • Drehgelenk – sanfte und flexible Drehungen

  • Leichte und flexible Kabel – einfachere Bedienung

  • Robuste Bauweise – hohe Lebensdauer

  • Binzel-Schnellkupplungssystem, kompatibel mit allen Gerätetypen – eine echte Zeitersparnis beim Austausch von Brennern

  • Starker Kühleffekt – verbesserte Haltbarkeit


Kompatibel mit allen Schweißgeräten, die mit Euro-Anschluss DIN32526 ausgestattet sind

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

0,6-1,0 mm

Schlauchlänge

3 m

Geeignet für Drahtdurchmesser max.

1,0 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-(F.MB15)-0,6MM

x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-0,8MM

x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-1,0MM

x 5 St.