Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

MIG-SCHWEISSINVERTER MIG 180-S

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 180-5S
SHWSANLG-MIG/MAG-(MIG180-5S)-D1MM-5KG

Art.-Nr. 5952350180

EAN 4062856134786

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG-SCHWEISSINVERTER MIG 180-S

Art.-Nr. 5952350180
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
Neuartiger, digital gesteuerter IGBT-Inverter für das Metall-Inertgas-Schweißen von dünnen Stahl- oder Edelstahlblechen mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm. Kleine 5 kg schwere MIG/MAG-Drahtspule.

Umschaltbar in 3 Modi


Drei verschiedene Schweißmodi - MIG, STICK und LIFT/WIG



GASLOS-Funktion


GASLOS-Funktion für Arbeiten im Freien mit gaslosem Schweißdraht



Eurostecker


Eurostecker mit Abicor Binzel MB 15AK-Brenner als Standardzubehör



IGBT-Technik


Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Arbeit mit Generatoren)



Bequemes Schweißen


Umschaltung zwischen 2-/4-T-Punktschweißen



Punktschweißfunktion


Zum Schweißen von Dünnblech



Flexibler Drahtvorschub


Erhältlich für 1 kg- oder 5 kg-Drahtspule

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Schweißbare Schweißdrähte

Stahl, Durchmesser 0,6 - 1,0 mm

Stromstärke min./max.

30-180 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

25 %

Netzabsicherung

16 A

Stromstärke max.

180 A

Kabellänge

3 m

Länge

520 mm

Maschinengewicht

15 kg

Breite

300 mm

Höhe

410 mm

Schutzart IP

IP 21

RoHS-konform

Ja

MIG-SCHWEISSINVERTER MIG 180-S inklusive:
Massekabel für Schweißinverter
1 x
Massekabel für Schweißinverter

MASKBL-M.ERDUNGSKLEMME

Menge: 1 x
1 x
MIG-Schweißbrenner MB 15 AK GRIP

SHWSBRENN-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

Menge: 1 x
Schlauch
1 x
Schlauch

ET-GASSCHLAUCH-BLAU-4M

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WIG-Brenner

BREN-WIG-(F.SHWSINV-EWI160/200)

Für EWI 140S/EWI 160S/EWI 180S/EWI 200S
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtvorschubrolle

DRVSHUBROLL-MIG180-SG2-(0,8-1,0MM)

Für MIG 180-5/MIG 180-5S/MIG 200 LCD
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
\SP-RIGHT DECORATIVE COVER

ET-ABDECKUNG-DEKORATIV-RECHTS

x 1 St.
\SP-LEFT DECORATIVE COVER

ET-ABDECKUNG-DEKORATIV-LINKS

x 1 St.
\SP-RIGHT SIDE PLATE

ET-SEITENBLECH-RECHTS

x 1 St.
\SP-BASEBOARD

ET-BASEBOARD

x 1 St.
\SP-LEFT SIDE PLATE

ET-SEITENBLECH-LINKS

x 1 St.
\SP-BACK PLASTIC BOARD

ET-KUNSTSTOFFPLATTE-RUECKWAND

x 1 St.
\SP-FRONT PLASTIC BOARD

ET-KUNSTSTOFFPLATTE-FRONT