Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MIG MB 15 AK GRIP hegesztőpisztoly

MIG/MAG hegesztőpisztoly, MB 15 AK GRIP, BINZEL
MUNKAKÁBEL-MB15-AK-3M

Cikksz. 0708001319

EAN 4058794697285

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MIG MB 15 AK GRIP hegesztőpisztoly

Cikksz. 0708001319
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
Terhelhetőség: 60%, 180 A CO2 150 A


Gázkeverék.


Huzal átm. 0,6–1,0 mm



Az optimális hegesztőpisztoly-kialakítás pontos és kényelmes használatot biztosít.


  • Ergonomikus rövid markolat – a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez

  • Puha markolatelemek külön hüvelykujjrésszel – kitűnő kezelhetőség normál és extrém körülmények között is

  • Forgócsukló – könnyed és rugalmas elforgatás

  • Könnyű és rugalmas kábel – egyszerű használat

  • Robusztus kivitel – hosszú élettartam

  • Binzel gyorscsatlakozó rendszer, minden eszköztípussal kompatibilis – rengeteg időt megspórol a hegesztőpisztoly-cserék alkalmával

  • Hatékony hűtés – jobb tartósság


Minden DIN 32526 euro csatlakozóval ellátott hegesztőkészülékkel kompatibilis

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. a következő huzalátmérőhöz:

0,6-1,0 mm

Tömlőhossz

3 m

Max. a következő huzalátmérőhöz:

1,0 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érintőcsúcs, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz

HUZALVEZETŐ HÜVELY - 0,6MM

x 5 db
Érintőcsúcs, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz

RÉZ ELEKTRÓDA MENETES 15-0,8MM

x 5 db
Érintőcsúcs, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz

ELEKTRÓDA 1,0MM-ES ACÉLHUZALHOZ MB1

x 5 db