MIG/MAG welding system MIG 350 SYN
MIG/MAG welding system MIG 350 SYN
Obj. č. 5952001350
EAN 4056807273051
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Min./max. proud | 40-350 A |
Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 60 % |
Typové označení | MIG 350 SYN |
Hlavní pojistka | 25A |
Max. proud | 350 A |
Svařovací proud při max. proudu (40 °C) | 350 A |
Délka kabelu | 4 m |
Svařitelná tloušťka materiálu | Ocel až do 10 mm |
Délka | 900 mm |
Hmotnost stroje | 41,1 kg |
Šířka | 480 mm |
Výška | 1250 mm |
Stupeň krytí | IP 21 |
Vyhovuje RoHS | Ano |

SP-GASHOSE-BLUE-7M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!