Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MIG/MAG tömlőcsomag, teljes, 3 m hosszú

MIG/MAG tömlőcsomag, teljes, ML 38, 3 m hosszú
HEGESZTŐKÁBEL-MIG/MAG-ML38-3M

Cikksz. 0984380230

EAN 4052703091133

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MIG/MAG tömlőcsomag, teljes, 3 m hosszú

Cikksz. 0984380230
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
ML 38

Léghűtéses, BIKOX® tömlőkészlettel és KZ-2 központi csatlakozóval



Ideális berendezésekhez, járművekhez, gépekhez és acélszerkezetes építéshez


  • Az ergonomikusan tervezett fogantyúrendszernek köszönhetően optimálisan kezelhető

  • Az eredeti BIKOX® tömlőkészlet nagyon flexibilis, kompakt, robusztus és hosszú élettartamú

  • A tömlőkészleteknek központi csatlakozórendszerük van, melyet „Euro-csatlakozó”-nak is neveznek

  • Alkalmas MM 230/MM 350/CuSi 150 rendszerekhez
Megjegyzés

Tömlőkészlet 1 mm átmérőjű érintőcsúccsal felszerelve

Az EN 60974-7 előírásai szerint


Töltetek: 360A CO2; 320A kevert gáz, M21 a DIN EN 439 szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

3 m

Min./max. a következő huzalátmérőhöz:

0,8-1,6 mm

EN szabvány

60974-7

Max. a következő huzalátmérőhöz:

1,6 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érintőcsúcs acélhuzalhoz

ÁRAMÁTADÓ-MIG/MAG-ML38-0,8

x 5 db
Érintőcsúcs acélhuzalhoz

ÁRAMÁTADÓ-MIG/MAG-ML38-1,0

x 5 db
Érintőcsúcs acélhuzalhoz

ÁRAMÁTADÓ-MIG/MAG-ML38-1,2

x 5 db
Gázterelő tartó

GÁZTERELŐ-TARTÓ-AY-WELDSYS-MIG/MAG-ML38

x 2 db
Gázterelő kúpos

GÁZFÚVÓKA-KÚPOS-AY-WELDSYS-MIG/MAG-ML38

x 3 db
PTFE huzalbél alu égőkészlet

HUZALBÉL-PTFE-ALU-PIROS-(1,0-1,2MM)-4M

Vezetőhuzal védőgázas alumínium hegesztőhuzalra történő átalakításhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk