MIG/MAG hegesztőpisztoly, MB 36 KD
MIG/MAG hegesztőpisztoly, MB 36 KD 4m
MUNKAKÁBEL-MB36-KD-4M
Cikksz. 0708001568
EAN 4056807388021
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kapacitás: 340 A CO²
- 320 A Ar/CO²
- Működési ciklus: 60%
- Huzalátmérő: 1,0 mm – 1,2 mm
- Euro csatlakozó
- Kompakt és strapabíró
- Költséghatékony és biztonságos megoldás
- Kisebb tárolóhely-igény
- A szigetelt gázterelő révén még problémás elhelyezkedés esetén sincs szikrázás a gázterelő és az érintkezőhüvely között
BIKOX R 50 mm²-es koaxiális kábel nagy üzemi igénybevételekhez
- Kivételes rugalmasság még alacsony hőmérséklet esetén is
- Rendkívüli módon ellenálló a hővel és az UV-sugárzással szemben
- Kiváló szakító- és húzószilárdság
Adatlapok(X)
Ideális kazánokon történő munkavégzéshez és fémmegmunkáláshoz
Közepes és nagy áramerősséghez tervezett hegesztőpisztoly 60%-ra korlátozott munkaciklussal