MIG/MAG hegesztőberendezés, MM 350
MIG/MAG hegesztőberendezés, MM 350
HEGESZTŐGÉP-MIG/MAG-MM350
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 7-lépéses kapcsolóval ellátott állítható kapcsolószerkezetnek köszönhetően a hegesztési áramerősség rugalmasan beállítható
- Túlterhelés elleni védelem, mivel a hőmérséklet-szabályozás meggátolja a gép túlmelegedését
- A ventilátoros hűtés hosszabb idejű használatokat tesz lehetővé
- Az automatikus hegesztőáram-, gáz utóáramlás- és ponthegesztési idő szabályozásnak köszönhetően az áram névleges értéke mindig megfelelő mértékű
- A huzaladagolás automatikusan igazodik a kiválasztott szinthez
- 2/4 ciklusos ponthegesztés között átváltható, ezért a hegesztés kényelmesen elvégezhető
Normál érték l/min mértékegységű térfogatáramhoz: Huzal átm. x 10 = l/min
Az alumínium és nemesacél hegesztőhuzalok megmunkálásához a tömlőkészlet PTFE varratainak átalakítására van szükség
- Alumínium égőkészlet (098430005)
- Nemesacél égőkészlet (098430006)
- Nemesacél égőkészlet (098430007)
Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.
Adatlapok(X)
Ideális fém- és acélszerkezetek építéséhez és a mezőgazdasági ipar területén
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Hegeszthető huzalok | Alumínium, átmérő 0,8–1,6 mm, Acél/nemesacél, átmérő 1,0 - 1,6 mm |
Min./max. áramerősség | 25-350 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 30 % |
Kapcsolási fokozat | 2 x 12 |
Főbiztosító | 25A |
Max. áramerősség | 350 A |
Hegesztési áram max. áramerősség esetén (40 °C) | 160 A |
Kábelhossz | 5 m |
Beigazított huzal átmérője | 1.0 mm |
Hosszúság | 830 mm |
Gép tömege | 104 kg |
Szélesség | 390 mm |
Magasság | 690 mm |
NYOMÁS REDUKTOR (ARGON/CO2)-DIN-ARC
GASHOSE-(F.WELDSYS-MIG/MAG)-ML38
HOSEPACK-F.WELDSYS-MIG/MAG-ML38-4M
ERTHCBL-(F.MIG/MAG-WELDSYS)-35SMM-L4M
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!