Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36 KD

MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36 KD 4m
SHWSBRENN-F.SHWSANLG-(MIG/MAG-MB36KD)-4M

Art.-Nr. 0708001568

EAN 4056807388021

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36 KD

Art.-Nr. 0708001568
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
Luftgekühlt
  • Kapazität: 340 A CO2

  • 320 A Ar/CO2

  • Arbeitszyklus: 60 %

  • Drahtdurchmesser: 1,0 mm-1,2 mm

  • Euro-Anschluss

  • Kompakt und robust

  • Kostengünstige und sichere Lösung

  • Geringere Anforderungen an die Lagerung

  • Die isolierte Gasdüse verhindert Abbrennen zwischen Kontaktrohr und Gasdüse, selbst in schwierigen Positionen

Koaxialkabel BIKOX R 50 mm² für hohe Beanspruchungen


  • Außergewöhnliche Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen

  • Äußerst UV- und hitzebeständig

  • Ausgezeichnete Zug- und Haltekraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Arbeiten an Heizkesseln und Metallstrukturen


Schweißbrenner für mittlere und hohe Stromstärken mit einer auf 60 % begrenzten Einschaltdauer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen