Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

MIG/MAG-Schlauchpaket komplett, 3 m lang

MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38, 3 m lang
SCHLPK-F.SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-3M

Art.-Nr. 0984380230

EAN 4052703091133

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett, 3 m lang

Art.-Nr. 0984380230
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
ML 38

Luftgekühlt, mit BIKOX® Schlauchpaket und KZ-2-Zentraladapter



Ideal für Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Stahlbau


  • Optimale Handhabung durch das ergonomisch gestaltete Griffsystem

  • Das BIKOX® Original-Schlauchpaket ist äußerst flexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Betriebslebensdauer

  • Die Schlauchpakete verfügen über ein zentrales Adaptersystem, das auch als „Euro-Adapter“ bezeichnet wird

  • Geeignet für die Systeme MM 230/MM 350/CuSi 150
Hinweis

Schlauchpaket mit einer Kontaktspitze Ø 1 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

3 m

Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.

0,8-1,6 mm

Typbezeichnung

ML 38

EN-Norm

60974-7

Geeignet für Drahtdurchmesser max.

1,6 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PTFE-Seele Alu-Brenner Set

SEELE-PTFE-ROT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht
x 1 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-0,8

x 5 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-1,0

x 5 St.
Stromdüse für Stahldraht

STROMDUES-SHWSANLG-MIG/MAG-ML38-1,2

x 5 St.
Gasdüsenträger

GASDUESTRG-F.SHWSANLG-MIG/MAG-ML38

x 2 St.
Gasdüse konisch

GASDUES-F.SHWSANLG-MIG/MAG-KON-ML38

x 3 St.