Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

MIG/MAG-SCHWEISSINVERTER MIG 350 SYN

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 350 SYN
SHWSANLG-MIG/MAG-(MIG 350 SYN)-(40-350A)

Art.-Nr. 5952001350

EAN 4056807273051

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
MIG/MAG-SCHWEISSINVERTER MIG 350 SYN

Art.-Nr. 5952001350

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Digital gesteuerter Synergie-Inverter mit neuester IGBT-Technologie. Der Synergiemodus stellt vordefinierte Schweißparameter je nach Stromstärke, Drahtdurchmesser und verwendetem Gas bereit.

IGBT-Technik


IGBT-Technik bietet einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)



Wärmedämmung


Wärmedämmklasse „H“ – die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C



Abnehmbare Drahtvorschubeinheit


Die abnehmbare Drahtvorschubeinheit ist über ein 5-m-Kabel mit dem Gerät verbunden, wodurch dem Schweißer sehr viel mehr Mobilität geboten wird



Synergiemodus


Dieses Schweißgerät bietet einen Synergie-Arbeitsmodus. Der Synergiemodus bietet bessere Schweißleistung durch vordefinierte Schweißparameter abhängig von Stromstärke, Drahtdurchmesser und verwendetem Gas

Hinweis
  • Das Gerät wird mit einer Drahtvorschubwalze für 0,8/1,0 mm und 1,0/1,2 mm geliefert

  • Das Gerät wird ohne Netzanschluss geliefert.

  • Der Netzanschluss ist gemäß dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Schema zu installieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V/AC

Stromstärke min./max.

40-350 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

60 %

Typbezeichnung

MIG 350 SYN

Netzabsicherung

25 A

Stromstärke max.

350 A

Schweißstrom bei max. Strom (40°C)

350 A

Kabellänge

4 m

Schweißbare Materialstärke

Stahl bis 10 mm

Länge

900 mm

Maschinengewicht

41,1 kg

Breite

480 mm

Höhe

1250 mm

Schutzart IP

IP 21

RoHS-konform

Ja

MIG/MAG-SCHWEISSINVERTER MIG 350 SYN inklusive:
1 x
Klemme

SP-EARTHCLAMP-3M-400V-50/60HZ

Beschreibung: Für Bolzenschubgerät BST 350
Menge: 1 x
1 x
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 36 KD

SHWSBRENN-F.SHWSANLG-(MIG/MAG-MB36KD)-4M

Beschreibung: Luftgekühlt
Menge: 1 x
Schlauch
1 x
Schlauch

SP-GASHOSE-BLUE-7M

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
CEE-Stecker 400 V, 6 H

STE-CEE-ROT-5PLG-16A-400V-IP44

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
Elektrodenschweißkabel

ELTRDWELDKBL-(F.ELTRDSHWSINV-EWI)-25QMM

Für Elektrodenschweiß-Inverter EWI 180S/EWI 200S
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtvorschubrolle Für MIG/MAG 250

DRVSHUBROLL-MIG/MAG250-ALUDR-(0,8-1,0MM)

x 1 St.
Drahtvorschubrolle Für MIG/MAG 250

DRVSHUBROLL-MIG/MAG250-ALUDR-(1,0-1,2MM)

x 1 St.
Drahtvorschubrolle Für MIG/MAG 250

DRVSHUBROLL-MIG/MAG250-SG2-(1-1,2MM)