MIG/MAG HEGESZTŐ INVERTER MIG 350 SYN
MIG/MAG hegesztőberendezés, MIG 350 SYN
HEGESZTŐGÉP MIG 350 SYN
Cikksz. 5952001350
EAN 4056807273051
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
Leszerelhető huzaladagoló egység
A leszerelhető huzaladagoló egység egy 5 m hosszú kábellel csatlakozik a hegesztőgéphez, ezáltal jóval nagyobb mozgásszabadságot biztosít a hegesztőnek
Szinergikus üzemmód
A hegesztőgép szinergikus üzemmóddal rendelkezik. A szinergikus üzemmód sokkal jobb hegesztési teljesítményt nyújt, mivel az áramerősség, a huzalátmérő és a felhasznált gáz alapján előre meghatározott hegesztési paramétereket biztosít
- A készülék 0,8/1,0 mm-es és 1,0/1,2 mm-es huzaladagoló görgővel van ellátva
- A készülék hálózati csatlakozó nélkül kerül szállításra.
- A csatlakozódugót a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. áramerősség | 40-350 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 60 % |
Típus leírás | MIG 350 SYN |
Főbiztosító | 25A |
Max. áramerősség | 350 A |
Hegesztési áram max. áramerősség esetén (40 °C) | 350 A |
Kábelhossz | 4 m |
Hegeszthető anyagvastagság | Acél, 10 mm-ig |
Hosszúság | 900 mm |
Gép tömege | 41,1 kg |
Szélesség | 480 mm |
Magasság | 1250 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
RoHS megfelelőség | Igen |

SP-GASHOSE-BLUE-7M
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!