Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG/MAG 250

MIG/MAG hegesztőberendezés, 250
HEGESZTŐGÉP-MIG/MAG-250

Cikksz. 5952001250
EAN 4058794668476

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Új, digitálisan vezérelt IGBT technológiájú inverter MIG hegesztéshez. Fokozatmentes indukció beállítás. Nagy, 15 kg-os súlyú MIG/MAG huzaladagoló.

2 az 1-ben


Két különböző hegesztési eljárás - MIG és STICK (elektróda)



Gáz nélküli funkció (NO GAS)


A NO GAS funkció segítségével a kültéri hegesztési munkálatok gáz nélkül (porbeles) hegesztőhuzallal végezhetők



Euro csatlakozó


Euro csatlakozó standard tartozékként Abicor Binzel MB 24KD munkakábellel



Hőszigetelés


„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek



IGBT technológia


Az IGBT technológia folyamatos hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)



Fokozatmentes indukció beállítás


  • A normál MIG hegesztőgépek esetében nincs lehetőség az indukció állítására. Egyes új hegesztőgépeken azonban az indukció három különböző lépésben állítható.

  • A Würth MIG/MAG 250 hegesztőgép rendelkezik az indukció fokozatmentes állításához szükséges potméterrel.

  • Az indukció állításának köszönhetően szép hegesztési varratok készíthetők, minimális fröcsköléssel


Biztosíték


A gép csak 16 A-es biztosítékot igényel

Megjegyzés
  • A készülék 0,8/1,0 mm-es huzaladagoló görgővel van ellátva

  • A készülék hálózati csatlakozó nélkül kerül szállításra. A hálózati csatlakozót a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

380 V/AC

Min./max. áramerősség

50-250 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

60 %

Főbiztosító

16A

Max. áramerősség

250 A

Kábelhossz

3.5 m

Hegeszthető anyagvastagság

Acél, 10 mm-ig

Length

90.7 cm

Gép tömege

41 kg

Width

46.7 cm

Height

76.8 cm

IP protection class

IP 21

RoHS-compliant

Igen

Tartalmaz: MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG/MAG 250:
1 x
Földelőkábel hegesztő inverterhez

TESTKÁBEL-EWI200-300A-25MM2-35-70MM2

Mennyiség: 1 x
1 x
MIG hegesztőpisztoly MIG/MAG 250 típushoz

MUNKAKÁBEL-MB24-3M

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CEE dugaszoló, 400 V, 6 H

DUGALJ 380V

Csavaros csatlakozó beépített húzásmentesítővel, tömítés és kábeltörés elleni védelemmel
TIG hegesztőpisztoly

HGSZTPSZTLY-WIG-INVHEG-EWI160/200

EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S esetén
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Huzaladagoló görgő MIG/MAG 250-hez

GÖRGŐ-ALUHOZ-(0,8-1MM)

x 1 db
Huzaladagoló görgő MIG/MAG 250-hez

GÖRGŐ-ALUHOZ-(1-1,2MM)

x 1 db
Huzaladagoló görgő MIG/MAG 250-hez

GÖRGŐ-ACÉLHOZ-(1-1,2MM)

x 1 db