Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG 180-S

MIG/MAG hegesztőrendszer, MIG 180-5S
HEGESZTŐGÉP-MIG/MAG-(MIG180-5S)-D1MM-5KG

Cikksz. 5952350180

EAN 4062856134786

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG 180-S

Cikksz. 5952350180
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
Új, digitálisan vezérelt IGBT technológiájú inverter max. 1,5 mm-es vastag acél, vagy nemesacél lemezek MIG-hegesztéséhez. Kicsi, 5 kg-os MIG/MAG huzalorsó.

3 üzemmódba kapcsolható


Három különböző hegesztési eljárás: MIG, MMA és LIFT/TIG



Gáz nélküli funkció (NO GAS)


A NO GAS funkció segítségével a kültéri hegesztési munkálatok gáz nélkül (porbeles) hegesztőhuzallal végezhetők



Euro csatlakozó


Euro csatlakozó standard tartozékként Abicor Binzel MB 15AK rúdlámpával



IGBT technológia


Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)



Kényelmes hegesztés


2/4 T ponthegesztés között átváltható



Ponthegesztési funkció


Vékony fémlemezek összekapcsolására



HAJLÉKONY HUZALOS adagolórendszer


1 kg-os vagy 5 kg-os huzalorsóhoz kapható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V

Hegeszthető huzalok

Külső átmérő 0,6–1,0 mm

Min./max. áramerősség

30-180 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

25 %

Főbiztosító

16A

Max. áramerősség

180 A

Kábelhossz

3 m

Hosszúság

520 mm

Gép tömege

15 kg

Szélesség

300 mm

Magasság

410 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG 180-S:
Földelőkábel hegesztő inverterhez
1 x
Földelőkábel hegesztő inverterhez

TESTKÁBEL-EWI200-300A-25MM2-35-70MM2

Mennyiség: 1 x
1 x
MIG MB 15 AK GRIP hegesztőpisztoly

MUNKAKÁBEL-MB15-AK-3M

Mennyiség: 1 x
Tömlő
1 x
Tömlő

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Leírás: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TIG hegesztőpisztoly

HGSZTPSZTLY-WIG-INVHEG-EWI160/200

EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S esetén
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Huzaladagoló görgő

GÖRGŐ-ACÉLHOZ-(0,8-1,0MM)

MIG 180-5/MIG 180-5S/MIG 200 LCD típusokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fedél

RIGHT SEALED COVER TIG 200 S PULSE

x 1 db
Fedél

LEFT SEALED COVER TIG 200 S PULSE

x 1 db
Panel

TARTALÉK JOBB OLDALI LEMEZ MIG 200LCD

x 1 db
Alaplemez

SP-BASEBOARD MIG 180-5S

x 1 db
Tányér

SP-LEFT SIDE PLATE MIG 200 LCD

x 1 db
Tányér

SP-BACK PLASTIC BOARD

x 1 db
Tányér

SP-FRONT PLASTIC BOARD

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk