MFD-S kombinált kőzetfúró készlet 10 részes
Kombinált kőzetfúró készlet, MFD-S, 10 részes
FÚRÓ-KŐZET-KLT-KOMBI-MFDS-D(5-10MM)-10DB
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kerámiafúró
- Speciális fejlesztésű cementált keményfémlapkás geometria (többfelületű precíziós szemcsék)
- Nincs szükség hűtésre
MFD-S univerzális fúrószár
- Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült keményfém vágóélek
- Kiváló, gyors furatporkihordás
- PGM bevizsgált
Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Porcelán csempe fúrószár
- Max. fordulatszám 200 ford/perc
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Optimális felületi nyomás: 35–45 kg
- Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.
- Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!
- Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Drasztikusan csökkenti az élettartamot!
- Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!
- Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)
Univerzális fúrószár, MFD-S
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
Adatlapok(X)
Kerámiafúró
Normál fúrás kerámialapokba, csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális
MFD-S univerzális fúrószár
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Kerámiafúró
1. Kezdje a furatot pont precízióval, enyhe nyomást alkalmazva
2. Kapcsolja be a fúrót
3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → „Kaparó” hang hallható
4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén
Darabszám a készletben | 10 darab |
Szerszámbefogó típusa | 0 - nem alkalmazható |
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D10-L120-WL80MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-D5-L85-WL39MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-D6-L100-WL54MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-D8-L120-WL80MM
ZEBRAFÚRÓ-CSEMPE-KERÁMIA-HNGR-D5MM
ZEBRAFÚRÓ-CSEMPE-KERÁMIA-HNGR-D8MM
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.