Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MFD-S egyenes szárú univerzális fúrószár kazetta 7 részes

Univerzális fúrószár, MFD-S, egyenes sz. 7db Syska
FURÓSZ-MULTIF-KLT-MFDS-HNG-(4-12)-7DB

Cikksz. 0641200007
EAN 4065233127630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MFD-S egyenes szárú univerzális fúrószár kazetta 7 részes

Cikksz. 0641200007
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
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek


  • Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is

  • Univerzális használatra nagyon alkalmas

  • Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat

  • Pontos fúrás

  • Kiváló fúrási eredmény fémben


Kiváló, gyors furatporkihordás


  • Különleges felületkezelés

  • Szabadalmaztatott négylépcsős profil


PGM bevizsgált


Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés

Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Normál fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.

  • Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.

Darabszám a készletben

7 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

Hengeres szár

Tartalmaz: MFD-S egyenes szárú univerzális fúrószár kazetta 7 részes:
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D10-L120-WL80MM

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; Átmérő: 10 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D12-L150-WL90MM

Leírás:
Hosszúság: 150 mm; Átmérő: 12 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D4-L75-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 75 mm; Átmérő: 4 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D5-L85-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 85 mm; Átmérő: 5 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
2 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D6-L100-WL54MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; Átmérő: 6 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 2 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D8-L120-WL80MM

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; Átmérő: 8 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x