Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter

Digitális multiméter, METRAHIT IM E-DRIVE BT

Cikksz. 5634000201

EAN 4065746726979

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter

Cikksz. 5634000201
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
Univerzális eszköz 30000 számjeggyel: milliohmmérő és multiméter, adatgyűjtő, szigetelésiellenállás- és tekercs-/zárlatostekercs-mérő
  • Szigetelési ellenállás mérése 3,1 GΩ-ig, külső feszültségérzékeléssel, tesztfeszültségek: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, az EN 61557-2 előírásai szerint

  • 4 vezetékes milliohmmérés (Kelvin csatlakozás) 200 mA-es vagy 1 A-es mérőárammal a legkisebb ellenállások pontos méréséhez 1 μΩ-os felbontással

  • 2 vezetékes RLO-mérés 200 mA-es tesztárammal az EN 61557-4 szabványnak megfelelően

  • Zárlatos tekercs mérése 1000 V-tal és opcionális COIL adapterrel

  • Többfunkciós mérőműszer, V, A, Ω, F, Hz,°C/°F, %, ford./min

  • TRMS AC/AC+DC effektívérték-mérés áramerősséghez/feszültséghez, 10/100 kHz-ig

  • Áramerősség-mérés közvetlenül vagy állítható CLIP-tényezővel rendelkező lakatfogó érzékelővel

  • Kapacitás mérés

  • Precíziós hőmérsékletmérés, °C, °F, RTD és TC-K érzékelőkhöz

  • Diódamérés (IK = 1 mA, UFlow 4,5 V-ig) és folytonosságvizsgálat

  • Az integrált memóriának és a valós idejű órának köszönhetően az adatgyűjtők akár egyedi méréseket is rögzíthetnek

  • Programozható sorozatok rutinvizsgálatokhoz

  • 3,5 colos TFT színes grafikus kijelző 320x480 képponttal

  • Moduláris tápegység: Szabványos gyorscserés lítiumakkumulátor – a csere a szabadalmaztatott érintésvédett modulaljzatnak köszönhetően a mérési áramkör megszakítása nélkül végezhető

  • Automatikus aljzatzár a tápellátáshoz

  • Mérőszonda START (ISO) és STORE gombokkal

  • IP52 ház, por és csepegő víz ellen védett, cserélhető gumi védősapka

  • Interfészek: Bluetooth®

  • IZYTRONIQ Windows szoftver a dokumentációhoz és a vizsgálati jelentések elkészítéséhez


Szállítási terjedelem


  • 1 db METRAHIT IM E-DRIVE BT multiméter gumi védőtokkal

  • 1 db Z270S típusú kulcsos szonda START és STORE funkcióval

  • 1 pár KS17-2 típusú biztonsági mérővezeték 4 mm-es mérőszondával

  • 1 db KC4 típusú Kelvin rögzítőbilincs max. 30 mm-es nyílással

  • 1 db KC27 típusú Kelvin szonda

  • 1 db Z270G típusú lítium-polimer gyorscserés akkumulátor (3,7 VDC/14,8 Wh) mikro-USB töltőaljzattal

  • 1 db USB dugaszolható tápegység (5 VDC 2 A) 1000 mm-es USB-A/micro-USB kábellel

  • 1 darab IZYTRON.IQ BUSINESS Starter szoftver

  • 1 db gyors üzembe helyezési útmutató német és angol nyelven

  • 1 db használati utasítás német és angol nyelven (letöltés a www.gmc-instruments.de weboldalról)

  • 1 db DAkkS kalibrációs tanúsítvány

  • 1 db Z270H típusú kemény tok a multiméter és tartozékai számára
Megjegyzés
  • A multimétert DAkkS kalibrációs tanúsítvánnyal szállítjuk, amely nemzetközileg is elismert (EA, ILAC)

  • A készülék Bluetooth-on keresztül távolról konfigurálható és az aktuális vagy tárolt mérési adatok leolvashatók. PC-k esetén a komplett IZYTRONIQ szoftver vagy a METRAHIT IM Data Reader szükséges. A METRALOG alkalmazás elérhető Android™ rendszerű okostelefonokhoz és tabletekhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Karbantartás, szerviz és diagnosztika elektromos gépeken vagy meghajtókon és rendszereken, pl. az autóipar, a repülési elektronika (avionika), az energiatermelés, az automatizálás és az elektromobilitás területén (mérések elektromos és hibrid járművek nagyfeszültségű technológiájához) stb. Az UN ECE R100 szabványnak megfelelően bevizsgálva.

Kijelző

TFT képernyő

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 52

Akkumulátor megnevezése

Li-polimer

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Hosszúság x Szélesség x Magasság

245 x 120 x 55 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tesztvezeték hosszabbítók

MÉRŐVEZETÉK-HOSSZABBÍTÓ-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

KROKODILCSIPESZ-32A/1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági csíptetőfogó

MÉRŐCSIPESZ-FLEX

Flexibilis
x 1 db
Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

CSIPESZ-300V-KICSI

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági mérőcsúcs finom szálhegyek

BIZTONSÁGI-MÉRŐCSÚCS-FINOM

x 1 db
Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

BIZTONSÁGI-MÉRŐVEZETÉK-KLT-8RÉSZES

x 1 db
Jármű mérőcsúcs mérővezetékekhez

MÉRŐHEGY-1000V-10A

A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
x 1 db
Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek

MÉRŐVEZETÉK-1KV-20A-CATIII-90FOK

Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
x 1 db
4/4 mm-es csatlakozó, egyenes

MÉRŐVEZETÉK-ÖSSZEKÖTŐ-1KV-CATIII

Ideális mérővezetékek csatlakoztatásához vagy meghosszabbításához
x 1 db
Mini mérőcsúcsok adapteres tesztvezetékekhez

MÉRŐHEGY-MINI-ADAPTERREL

Kábeles menetfúró adapterrel akár 3,3 mm-es átmérőhöz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

MÉRŐVEZETÉK-KLT-1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk