Teljesítmény és szűrő
M-CUBE® akkumulátor
Mobil használat
Alkalmazás
Szerszámgépadapter
A képen látható adapter segítségével szerszámgépek könnyedén a porszívóra csatlakoztathatók.
Kiegészítők
Beépített kiegészítő tartók a résszívófej, a kárpitszívófej és a szerszámgépadapter tárolására.
Porosztály
Az L porosztály-hitelesítés garantálja az EN 60335-2-69 szabvány szerinti 99%-os porgyűjtési hatékonyságot.
kiegészítők
M-CUBE® töltő ALG 18/6 FAST
Csz.: 5705 860 000
LI-ION akkumulátor 18 V/2AH M-CUBE® BASIC
Csz.: 5703 420 000
LI-ION akkumulátor 18 V/5AH M-CUBE® BASIC
Csz.: 5703 450 000
Kárpitszívó
Csz.: 0702 400 233
Univerzális kefe
Csz.: 0702 400 425
Porolókefe
Csz.: 0702 400 427
Autókárpit tisztítófej
Csz.: 0702 400 909
Porelszívóharang
Csz.: 0903 990 010