Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros üzemű elektromos szerszám készlet, táskában ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE el.szer.k., ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
MA-AKKU-KÉSZL-ABS/ABH/AWS-(SPEC EDITION)

Cikksz. 5701465006

EAN 4099618923685

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátoros üzemű elektromos szerszám készlet, táskában ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Cikksz. 5701465006
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
Három elektromos szerszámból áll, táskával együtt

Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:


  • Az elektronikus motorvédő funkció időben kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén

  • Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn


ABS 18 COMPACT M-CUBE


A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém fúrótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Kényelmes, könnyed munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakítás, valamint a rezgéselnyelő fogantyú következtében.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely biztosítja a tárcsa gyors leállását a kapcsoló felengedése esetén.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

10 darab

Hosszúság x Szélesség x Magasság

480 x 290 x 340 mm

Tartalmaz: Akkumulátoros üzemű elektromos szerszám készlet, táskában ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT:
3 x
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátorcsomag

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás: A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátorcsomag ideális professzionális és univerzális használatra
Mennyiség: 3 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Géptartó táska műanyag alsó résszel

SZERSZÁMTÁSKA-GÉPEKHEZ-450X315X340MM

Leírás: Gépek szállításához használatos strapabíró táska
Mennyiség: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT KART

Leírás: Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-AKKU-AWS 18-125P COMP-1-KT

Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes terhelést jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Mennyiség: 1 x