Lyukfűrész süllyesztőfúróval
Lyukfűrész peremsüllyesztővel, D 68 mm
HENGERFŰRÉSZ-SÜLLYESZTŐS-D68MM
Cikksz. 0632068
EAN 4052703962112
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden 13 mm-es befogótokmányú fúrógéphez
- Nagy vágási teljesítmény
- Pontos vágás körkörös furatokhoz
- Nagy koncentricitás
- Kivehető süllyesztőfúróval
32 mm-nél nagyobb vágási mélységekhez vegye ki a süllyesztőfúrót
Adatlapok(X)
Szerelőnyílások létrehozása 68 mm átmérőjű elosztódobozokhoz és csatlakozódobozokhoz üreges falba
Átmérő (Ø) | 68 mm |
Fúrási mélység | 30 mm |
Megmunkálandó anyag | Gipszkarton lap, Fagerendák, Műanyag lapok, Forgácslemez, Bútorlap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!