Lyukasztókészlet, 3–30 mm, 16 részes
Lyukasztókészlet, 16 részes
TÖMÍTÉSVÁGÓ-KLT-(D3-30)-16DB
Cikksz. 0619800101
EAN 4062856842933
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szabadalmaztatott rögzítőrendszernek köszönhetően gyorsan felszerelhető a befogótokmányra és eltávolítható róla
- Nagyon jó tartás a lyukasztó és a szára között
- A kivágott anyag nagyon könnyen kidobatható
- Többféle átmérőjű rátét a különböző méretű darabok kivágásához
- Felület: barnított
- A készletet öntött polipropilén kofferben szállítjuk
- Egyenként értékesíthető lyukasztók és befogótokmány
- Termékek átmérője, mm: 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
Adatlapok(X)
Mindenféle típusú darabok és körlapok egy művelettel történő kiszabásához
Ideális lágyacélok, műanyag, kartonpapír, bőr, gumi, vörösréz, sárgaréz, alumínium, habanyag, rostanyag, ólom, parafa kivágásához
![]() | |
Darabszám a készletben | 16 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1300,000 g |
