Lyukasztó fogó
Lyukasztó fogó állítható ütközővel
LEMEZLYUKASZTÓ-FOGÓ
Cikksz. 071502 46
EAN 4011231725040
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható ütköző
- Max. 1,5 mm-es lemezvastagságig
Adatlapok(X)
Lyukasztó átmérője (Ø) | 5 mm |
Hosszúság | 260 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén | 1,5 mm |
Kinyúlás | 30 mm |