Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsprofil Alu

Lüftungsprofil Alu Bund
LUEFTPRFL-ALU-50X30X2500MM

Art.-Nr. 0681003001

EAN 4056807522937

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lüftungsprofil Alu

Art.-Nr. 0681003001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage und exzellente Passform
  • Versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach

  • Gesamtlänge 2,50 m

  • Beide Schenkel gelocht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Erfüllt DIN 4108 zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade

Breite 1

50 mm

Breite 2

30 mm

Länge

100 m

Farbe

Aluminiumfarben

Werkstoff

Aluminium

Typ

Lüftungswinkel 30x50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen