Lüftungskanalklemme
Lüftungskanalklemme Edelstahl A4
LUFTKNLKLE-A4-1,5KN
Art.-Nr. 0865007001
EAN 4049557667201
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselement für große Kanalquerschnitte
Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen
Doppelte Verrippung über die Biegekanten
Hohe Qualität und Festigkeit
Einfache und schnelle Montage
Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
| Verarbeitungsempfehlung: Lüftungskanalklemme | ||||
| Kanalkantenlänge mm | Betriebsdruck mm WS | |||
| bis 63 | 63–160 | 160–250 | 250–400 | |
| Anzahl Befestiger | ||||
| 100 | – | – | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1.000 | ||||
| 1.100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.200 | ||||
| 1.300 | ||||
| 1.400 | ||||
| 1.500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.600 | ||||
| 1.700 | ||||
| 1.800 | ||||
| 1.900 | ||||
| 2.000 | ||||
| 2.100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2.200 | ||||
| 2.300 | ||||
| 2.400 | ||||
| 2.500 | ||||
| 2.600 | ||||
| 2.700 | ||||
| 2.800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Datenblätter(X)
Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, bei Laboranwendungen und im Außenbereich
![]() | |
Länge (L) | 20 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Höhe (H) | 34 mm |
Dicke (t) | 3 mm |
Klemmbereich (k) | 23 mm |
Falzlänge (LF) | 17 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Andrückschraube | M 8 x 25 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Länge (Andrückschraube) | 25 mm |
Druck- / Zugbelastung | 1,5 kN |
Klemmbreite (C) | 17 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |