Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lüftungskanaldichtstoff Hybrid

Lüftungskanaldichtstoff Hybrid
DI-LUEFTKNL-HYBRID-310ML

Art.-Nr. 08923253

EAN 4062856505807

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lüftungskanaldichtstoff Hybrid

Art.-Nr. 08923253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gebrauchsfertiger Einkomponentendichtstoff auf Hybridpolymerbasis

Schnelle Aushärtung


Zeitersparnis durch schnelle Trocknung



Metall-Oberflächenoptik


Ideal einsetzbar auf sichtbaren Metalloberflächen



Einfache und schnelle Handhabung


Kann ohne Entfetten bei leicht geölten, korrosionskonservierten blanken und verzinkten Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen eingesetzt werden. Eine Säuberung der Oberfläche wird trotzdem zu Gunsten einer optimalen Haftung empfohlen.



  • Silikonfrei, UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig

  • Enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe

  • Kein Voranstrich erforderlich

  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig max. +100°C bis max. 1h
Hinweis
  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Der Dichtstoff sollte nicht dauerhaft in Kontakt mit flüssigen Medien sein. Langfristige Ansammlungen von Flüssigkeiten über der Fuge sind in der Anlagenkonstruktuion zu vermeiden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Abdichtung von Bewegungs- und Bauteilfugen an raumlufttechnischen Anlagen und Lüftungskanälen

  • Zur Schallisolation von Blechverbindungen, zur Abdichtung von Umluftkanälen von Klimaanlagen und Abluftanlagen in Großküchen
Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Farbe

Grau

Chemische Basis

Hybrid-Polymer

Dichte

1,51 g/cm³

Dauerbewegungsaufnahme

12,5 %

Härte nach Shore A

45

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2,5 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Hautbildezeit min.

20 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung

Anstrichverträglichkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alterung, Witterung, Wasser, Formaldehyd (30%), Essigsäure (5%), Isopropylalkohol, Chlorlösung (5%), Wasserstoffperoxid (10%), Seifenlauge (20%), Desinfektionsmittel, Natronlauge (50%), Zitronensäure (10%), Ameisensäure (25%), Ethylalkohol, Spülmittel, Kochsalzlösung (25%), Waschmittel, Methanol, Speisefette, Milchsäure

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel