Lüftungsgitter mit Abdeckrand
Lüftungsgitter Kunststoff
LUEFTGITR-PS-VERKEHRSWEISS
Art.-Nr. 0683364400
EAN 4038898741428
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Luftdurchlass 200 cm², entspricht den Anforderungen der Geräteindustrie
- Großer Spannbereich von 2 mm bis 23 mm
- Flexibel einsetzbar, geringe Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Lüftungsgitter kann von vorne oder von oben in den Ausschnitt gesteckt werden. Lüftungsgitter von hinten mit einstellbaren Rastclipsen befestigen. Bei Montagevariante von oben kann der Luftdurchlass vergrößert werden, indem der Ausschnitt größer gewählt wird. Ausfräsung mit Fräser ø 10 mm.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Länge | 458 mm |
Breite | 65 mm |
Luftdurchlass | 200 cm² |
Klemmbereich min./max. | 2-23 mm |
Klemmbereich min. | 2 mm |
Klemmbereich max. | 23 mm |
Fräslochlänge | 448 mm |
Fräslochbreite | 56 mm |