Longlife & Speed dörzshatású gyémánt csiszolótányér
Gyémánt csiszolótányér, dörzshatású, ZEBRA
CSISZOLÓTÁRCSA-GYÉMÁNT-LS-F22,23-D125MM
Cikksz. 0666511125
EAN 4052712106378
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, optimalizált költségű munkavégzés
Speciális tengelyszegmens („speciális kötés”) optimalizált élettartammal, kifejezetten koptató hatású anyagokhoz kifejlesztve.
Optimális porelszívás
A nagyon nagy nyílásokkal ellátott különleges tartónak és a tengelyszegmensnek köszönhetően.
Adatlapok(X)
Majdnem az összes koptató hatású beton típus, mészhomok tégla és egyéb koptató hatású anyagok csiszolására képes.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szegmensmagasság | 5,5 mm |
Furat | 22,23 mm |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!