Longlife & Speed Turbo gyémánt csiszolótányér
Gyémánt csiszolótányér, ZEBRA Turbo
GYÉMÁNT-CSISZOLÓTÁRCSA-LS-TURBO-D125MM
Cikksz. 0666521125
EAN 4052712106392
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális csiszolt felület
Nagyon nagy csiszolás-aktív érintkezési felület a speciális szegmensforma, szám és elrendezés miatt
Optimális porelszívás
Különleges tartó és a szegmensek közötti, nagyon sok nyílás kombinációja.
Adatlapok(X)
Szinte minden szokványos anyagot képes csiszolni.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szegmensmagasság | 6 mm |
Furat | 22,23 mm |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!