Longlife & Speed HSSCo8 bimetál hengerfűrész
HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D68MM
Cikksz. 0632900068
EAN 4050641553058
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újonnan kifejlesztett fogalak a minimális erőfeszítést igénylő rendkívül gyors fűrészelés érdekében
- A további menetekkel ellátott robusztus alaplemez nagy körfutási pontosságot és oldallöket pontosságot biztosít
- Nagyon nyugodt, alacsony vibrációjú működés, 38 mm-es vágási mélységig
- Az M42 bimetálból (8% kobalt) készült Kombinált Vario fogazás hosszú élettartamot és megbízható vágóképességet biztosít
- Mindig tartsa be az előírt fordulatszámot. A fordulatszám túllépése eltompítja a fűrész fogait, és a hengerfűrész használhatatlanná válik
- Acélban és nemesacélban történő rendszeres használathoz javasoljuk HW lyukfűrészeinket
- Vékony fémlemezekhez nem alkalmazható
Adatlapok(X)
Használható acélhoz, nemesacélhoz, fémöntvényhez, vörösrézhez, bronzhoz, alumíniumhoz, fához és bizonyos műanyagokhoz.
- A fúrást alacsony fúróerővel kezdje
- Folytassa a fúrást alacsony és egyenletes nyomással; fúrás közben kerülje az ingamozgást
- Vegye figyelembe a fordulatszám-táblázatban található információkat, és használjon hűtőfolyadékot
- Rendszeresen szellőztesse a lyukfűrészt, ha fába vagy fapótló anyagokba fúr
Átmérő (Ø) | 68 mm |
Vágásmélység | 38 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén | 130 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén | 65 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén | 85 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén | 165 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám alumínium esetén | 190 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!