Longlife & Speed Forstner fúrószár
Fenékfúró, LS
FENÉKFÚRÓ-LONGLIFE/SPEED-D40MM
Cikksz. 0650990400
EAN 4061975389077
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a pontos, szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában, bevonatos forgácslemezekben és MDF-lapokban.
| Ajánlott fordulatszámok | ||
| Furatátmérő | Puhafa | Keményfa/MDF |
| > 12 mm | 2400 ford./perc | 2000 ford./perc |
| > 16 mm | 2400 ford./perc | 1500 ford./perc |
| > 25 mm | 1800 ford./perc | 1000 ford./perc |
| > 35 mm | 1600 ford./perc | 900 ford./perc |
| > 70 mm | 1000 ford./perc | 500 ford./perc |
Adatlapok(X)
A Longlife & Speed fenékfúró kézi megvezetéssel vagy rögzített állapotban (pl. CNC megmunkáló központokban) egyaránt használható. Ezzel kapcsolatban az anyagtól függően különböző vágási értékeket be kell tartani.
Átmérő | 40 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 30 mm |
Száralak | Háromlapú csap |