Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife & Speed Forstner fúrószár

Fenékfúró, LS
FENÉKFÚRÓ-LONGLIFE/SPEED-D25MM

Cikksz. 0650990250

EAN 4061975389008

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife & Speed Forstner fúrószár

Cikksz. 0650990250
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
Nagy teljesítményű fenékfúró készlet a hagyományos fenékfúrókhoz képest akár tízszer nagyobb működési sebességgel és akár háromszor hosszabb élettartammal.
  • Ideális a pontos, szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában, bevonatos forgácslemezekben és MDF-lapokban.
Ajánlott fordulatszámok
FuratátmérőPuhafaKeményfa/MDF
> 12 mm2400 ford./perc2000 ford./perc
> 16 mm2400 ford./perc1500 ford./perc
> 25 mm1800 ford./perc1000 ford./perc
> 35 mm1600 ford./perc900 ford./perc
> 70 mm1000 ford./perc500 ford./perc
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Longlife & Speed fenékfúró kézi megvezetéssel vagy rögzített állapotban (pl. CNC megmunkáló központokban) egyaránt használható. Ezzel kapcsolatban az anyagtól függően különböző vágási értékeket be kell tartani.

Átmérő

25 mm

Hosszúság

90 mm

Szárátmérő

8 mm

Szárhosszúság

30 mm

Száralak

Háromlapú csap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk