Longlife & Speed Forstner fúrószár
Fenékfúró, LS
FENÉKFÚRÓ-LONGLIFE/SPEED-D24MM
Cikksz. 0650990240
EAN 4061975388995


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a pontos, szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában, bevonatos forgácslemezekben és MDF-lapokban.
Ajánlott fordulatszámok | ||
Furatátmérő | Puhafa | Keményfa/MDF |
> 12 mm | 2400 ford./perc | 2000 ford./perc |
> 16 mm | 2400 ford./perc | 1500 ford./perc |
> 25 mm | 1800 ford./perc | 1000 ford./perc |
> 35 mm | 1600 ford./perc | 900 ford./perc |
> 70 mm | 1000 ford./perc | 500 ford./perc |
Adatlapok(X)
A Longlife & Speed fenékfúró kézi megvezetéssel vagy rögzített állapotban (pl. CNC megmunkáló központokban) egyaránt használható. Ezzel kapcsolatban az anyagtól függően különböző vágási értékeket be kell tartani.
Átmérő | 24 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Szárátmérő | 8 mm |
Szárhosszúság | 30 mm |
Száralak | Háromlapú csap |