Long-life & Speed gyémánt csiszolótányér kemény anyagokhoz
Gyémánt csiszolótányér, keményfém, ZEBRA
GYÉMÁNTCSISZOLÓ-KEMÉNY-ANYAGOKHOZ-D125MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jelentősen gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés
Különleges kétfunkciós tengelyszegmens („Duo Bond”): simítás és eltávolítás.
Optimális porelszívás
A nagyon nagy nyílásokkal ellátott különleges tartónak és a tengelyszegmensnek köszönhetően.
Egy szerszám minden feladatra
Szinte mindenféle beton és kő csiszolására
Adatlapok(X)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szegmensmagasság | 5.5 mm |
Furat | 22.23 mm |
Max. fordulatszám | 12250 U/min |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!