Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lötstation COMPACT

Lötstation COMPACT
LOETSTA-LST-COMPACT

Art.-Nr. 07159460

EAN 4065746593984

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lötstation COMPACT

Art.-Nr. 07159460
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
Schnell einsatzbereit dank der kurzen Anheizzeit
  • Mit einer elektronisch temperaturgeregelten Steuerung ermöglicht die Lötstation präzise Temperatureinstellungen

  • Der ergonomisch designte Lötkolben liegt angenehm in der Hand und unterstützt komfortables Arbeiten über längere Zeiträume

  • Der multifunktionale Ablageständer mit schwenkbarem Schwammbehälter ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet

  • Die hochflexible, hitzebeständige Lötkolbenanschlussleitung sorgt für Bewegungsfreiheit und Sicherheit während des Lötens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leistung

68 W

Lötspitzentemperatur min./max.

150 bis 450 °C

Anheizzeit

9 s

Frequenz max.

60 Hz

Lötspitzentemperatur min.

150 °C

Kabellänge (sekundär)

1,5 m

Sekundärspannung

16,5 V/AC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen