Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lötpistole MJ-360

Lötpistole MJ-360
LOETPIST-GAS-(MJ-360)

Art.-Nr. 0984990500

EAN 4065746471800

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lötpistole MJ-360

Art.-Nr. 0984990500
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
Selbstzündend (Piezo-Zündung)
  • Stufenlose Flammen-/Leistungsregulierung – optimale Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation

  • Tastensperre für Dauerbetrieb

  • Hohe Arbeitstemperatur (max. 1.300 °C) trotz kompakter Bauweise

  • Stabile, präzise Flamme in allen Positionen

  • Ergonomischer Griff

  • Für handelsübliches Feuerzeug-Gas (Butan-Gas) geeignet
Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Gasfüllung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Löt-, Schrumpf-, Schweiß-, Verzinnungsarbeiten, etc. Ideal für Werkstätten, Kundendienst, Labors, Reparaturen, Hobby, Küche, etc.

Anleitung

Tank vor dem Wiederbefüllen über das Ventil entlüften (z.B. mittels Kugelschreiberspitze)

Flammentemperatur max.

1300 °C

Betriebsdauer min./max.

15-45 min

Gas Aufnahmekapazität

10 ml

Länge x Breite x Höhe

118 x 42 x 135 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Butan-Gas

BUTANGAS-NAHFUELLPACK-100ML

Hochwertiges Butangas zum Nachfüllen von Gaslötgeräten, Feuerzeugen, etc.