Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Löse-Hebekeil

Clip-Heber 165 mm
NFZ-SPEZWZG-CLIPHEBER-L165MM

Art.-Nr. 1952001366

EAN 4046777026344

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Löse-Hebekeil

Art.-Nr. 1952001366
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
Die sehr flach auslaufende Keilseite ermöglicht eine optimale Demontage von z.B. Kunststoff-Clips von Tür- und Heckklappenverkleidungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sehr gut geeignet für Clips mit Sicherungspilzen z. B. Mercedes-Benz E-Klasse

Länge

165 mm

Breite

17 mm

Produktgewicht (per Stück)

58,000 g

Öffnungsweite

5,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen