Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lochscheibe 8 x 16 x 1,5 mm

Lochscheibe
LOSHB-VERKUPFERT-D8X16X1,5

Art.-Nr. 0691500280

EAN 4038898472742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochscheibe 8 x 16 x 1,5 mm

Art.-Nr. 0691500280

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser

8 mm

Außendurchmesser

16 mm

Dicke

1,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen