Lítium elem
Lítium elem
ALK-ELEM-LÁMPA-F082794035X/12X-0827531
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- -40 °C-tól +60 °C-ig teljes hatékonysággal működik
- Rendkívül szivárgásbiztos
- 30%-kal könnyebb mint a normál alkáli elemek
- Minimális önkisülés (több mint 10 éves kitűnő eltarthatóság)
- Nagyobb energiasűrűség a hosszabb élettartam érdekében
- Nagyon nagy kimeneti áram
Nem lehet feltölteni
Adatlapok(X)
Főleg vakukhoz, digitális kamerákhoz, távvezérlésű autókhoz, vezeték nélküli készülékekhez, orvosi műszerekhez és olyan fogyasztókhoz, melyek gyakran igényelnek 1 A-t jóval meghaladó csúcsáramot, valamint azoknak, amelyeknek ez az áram azonnal hozzáférhető kell legyen, a hosszabb készenléti időtartamot is beleértve.
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés | Li-ion |
Névleges feszültség | 5.4 V/DC |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!