Lítium gombelem, 3 V
Gombelem, lítium
GOMBELEM-LÍTIUM-CR2430-3V
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem tölthető!
Adatlapok(X)
Lépésszámlálók, kalória számlálók, stopperek, szívritmusfigyelők, digitális hőmérők, játékok, elektronikus könyvek, zsebszámológépek/PDA-k, elektronikus vízmértékek, autó riasztó rendszerek, órák, kisállat nyakörvek és lézeres mutatópálcák.
Gombelemek IEC-jelölése | CR 2430 (DL 2430) |
Névleges feszültség | 3 V/DC |
Átmérő x Magasság | 24,0 x 3,0 mm |
Átmérő | 24,0 mm |
Magasság | 3,0 mm |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |