Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lithium E-Block Batterie

Blockbatterie Lithium
BLCKBATT-9V

Art.-Nr. 0827000030

EAN 4058794509441

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lithium E-Block Batterie

Art.-Nr. 0827000030
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
Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wieder aufladbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, ferngesteuerten Fahrzeugen und Funkgeräten geeignet.

Akku-/Batteriebezeichnung

9 V-Block

Nennspannung

9 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

9 Ah

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen