Lišta k vyrovnání potenciálů Pro použití v interiéru
VDE ekvipotencionální přípojnice
POKAPSVITPSGLKOL-THN/VTE0618
Obj. č. 0969102100
EAN 4024835162043
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnost spojení:
- 1 plochý kabel 30 x 4 mm nebo 1 kulatý kabel 8–10 mm
- 1 kulatý kabel 50 mm²
- 7 kulatých kabelů 6–25 mm²
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 6-25 mm² |
Počet přípojek | 9 ks |
Materiál kontaktní lišty | Mosaz |
Materiál horního dílu | ABS, vysoce odolný proti nárazu |
Materiál dolního dílu | ABS, vysoce odolný proti nárazu |
Min. průřez drátu | 6 mm² |
Max. průřez drátu | 25 mm² |